- 引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック 52646844

- 引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック 52646844
- 引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック 52646844

引戸用戸当リクッション2 2500mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
対応戸厚(mm)40
ライトグレー
内容量1本注文コード52646844品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマーライトグレー対応戸厚(mm)40定尺(mm)2500
注意
※ベースとセットで使います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52646844
2025-10-18
用途: 扉の戸当たり

ベースが別売りならそう書いておいてください セットで使うじゃ分かりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする