河村電器産業
自立盤用キャビネット J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
(ドア下)460、(ハンドル下)420
基板寸法(mm)
1280×700
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52646938
品番
J1480-50
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)460、(ハンドル下)420
材質
鉄板製
保護等級
IP4X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
124.9
使用ハンドル
KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
1280×700
構造
水切・パッキン付
使用場所
屋内用、自立形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1400×800×500