曜日別特売
J1490-50 自立盤用キャビネット J 河村電器産業 52646956

自立盤用キャビネット J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)(ドア下)460、(ハンドル下)420基板寸法(mm)1280×800ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52646956品番J1490-50
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)460、(ハンドル下)420材質鉄板製保護等級IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)135.2使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)基板寸法(mm)1280×800構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1400×900×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする