アトムリビンテック
AFDシステム 上部レール 戸袋側
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
アンバー
シルバー
アンバー
全長(mm)
2730
1820
2730
3640
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52647097
品番
AFD-1360
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途
納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)
2730
材質
アルミ押出し材
色
アンバー
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
両端より15、300間隔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※AFD-136 TBとセットでお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。