曜日別特売
CDNSB125-25-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB SMC 52647271

 

CDNSB125-25-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB SMC 52647271
CDNSB125-25-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB SMC 52647271

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)125注文コード52647271品番CDNSB125-25-D
参考基準価格(税別)¥155,380販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする