曜日別特売
FC-2950-K-H-L AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック 52647648

FC-2950-K-H-L AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック 52647648
FC-2950-K-H-L AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック 52647648

AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー注文コード52647648品番FC-2950-K-H-L
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレーねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
注意
※使用温度範囲5℃~40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする