アトムリビンテック
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
茶
白
ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
ホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647718
品番
FCX-2950-K
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
色
白
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
注意
※使用温度範囲5℃~40℃