河村電器産業
引込計器盤用キャビネット MO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
基板寸法(mm)
-
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
注文コード
52647972
品番
MO100
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・色
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
質量(kg)
13.5
使用ハンドル
C-30FL(右開封印キーハンドル)
取付基板
木製基板WHM部25mm
機器スペース
WHM120A×1
構造
水切・防水・パッキン付
基板寸法(mm)
-
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
キャビネット寸法(mm)
530×300×200