曜日別特売
HR-136 HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック 52648174

HR-136 HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック 52648174
HR-136 HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック 52648174

HRシステム 上部レール 戸袋側

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
シルバー
全長(mm)3600
内容量1本注文コード52648174品番HR-136
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。

用途
納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)3600材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HR-136TBとセットでお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする