有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B質量(kg)52.5使用ハンドルC-30FL(右開封印キーハンドル)取付基板木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付機器スペースWHM120A×2+スペース(420×210)、ELB3P200A×3+スペース(100×620)構造水切・防水・パッキン付基板寸法(mm)620×620使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6キャビネット寸法(mm)1230×700×200