SW-950 SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテック 52648944

SW-950 SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテック 52648944
SW-950 SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテック 52648944

SWシステム 木口付吊リ車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード52648944品番SW-950
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。

付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPホワイトねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする