ナチュラ オンボックス クリア

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52649179 品番 NOB-LCL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。

仕様Lサイズの上には2サイズが2個積み重ねできます(フタを取り付けた状態) 材質ポリプロピレン サイズL 製品質量(g)約1020 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品:約335×490×230 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品:約270×390.5×210 アズワン品番65-0453-05 収納の目安B4用紙
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-18
用途:
押し入れ収納
その他業種

丸みを帯びたデザインで高いところにおいても引き出しやすいです。蓋は中身を押さえつけられるタイプではありませんが、カチっと嵌り使い心地が良いです。深めのトレー型なので小物を載せられます。安っぽく見えないところもお気に入りです。

対象商品:
52649154
2021-09-10
用途:
小物類の整理整頓
農・林・水産業

トールケース入りのCD-ROMの収納にピッタリの大きさです。10枚程度は楽に入ります。クリア色で内容物が把握出来る清潔感のあるボックスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする