612X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

612X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649653
612X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649653

一般工業用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード52649653品番612X-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥254,500

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ

用途
一般工業
呼び径(A)300呼び径(B)12ハンドル形状ギア式使用温度範囲(℃)-10~70材質(本体)FCD450質量(kg)46寸法L(mm)78適合フランジJIS:5K/10K、ASME:125/150Lb、PN:10/16、GB:10/16寸法d(mm)295最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)255寸法W(mm)200材質(シート)NBR寸法H1(mm)260主な用途一般工業、造船、建築設備用寸法H2(mm)349寸法g(mm)346材質(Oリング)NBR塗装エキポシ樹脂粉体塗料 マンセルN-5(グレー)材質(パッキン)NBR材質(弁体)SCS14素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする