曜日別特売
541T-L 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

541T-L 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649976
541T-L 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649976

一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び径(A)50
ハンドル形状レバー式
呼び径(B)2
内容量1台注文コード52649976品番541T-L
参考基準価格(税別)¥154,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!

用途一般工業呼び径(A)50呼び径(B)2ハンドル形状レバー式質量(kg)3.7材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232寸法L(mm)43適合フランジJIS:5K、10K寸法d(mm)40最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)160材質(シート)PTFE寸法H1(mm)64寸法H2(mm)178寸法g(mm)92材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
注意
ポジティブリスト非対応品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする