※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

541T-G 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52650107 541T-G 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52650107

一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52650107 品番 541T-G
参考基準価格(税別)¥702,900 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!

呼び径(A)250 呼び径(B)10 ハンドル形状ギア式 用途一般工業 質量(kg)32 材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)-29〜232 寸法L(mm)68 適合フランジJIS:5K、10K 寸法d(mm)244 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)255 材質(シート)PTFE 寸法H1(mm)218 寸法H2(mm)330 寸法g(mm)327 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 呼び圧力5K、10K 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
注意
ポジティブリスト非対応品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする