曜日別特売
704 一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 52650317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

704 一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 52650317
704 一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 52650317

一般工業用 ピンチバルブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送34日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1台注文コード52650317品番704
参考基準価格(税別)¥219,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。

用途一般工業寸法C(mm)105寸法D(mm)140寸法L(mm)160寸法N(mm)4寸法T(mm)20寸法d(mm)40寸法g(mm)75寸法h(mm)M16呼び径(A)40質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)0.4作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥材質(Oリング)NBR材質(スリーブ)CR塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー寸法N4材質(弁箱)FC250
注意
※負圧流体では、使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする