用途一般工業寸法C(mm)210寸法D(mm)280寸法L(mm)350寸法N(mm)8寸法T(mm)24寸法d(mm)125寸法g(mm)185寸法h(mm)M20呼び径(A)125質量(kg)54使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)0.3作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥材質(スリーブ)CR、NR塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(フランジ)SS400寸法N8材質(ブッシュ)SUS304材質(弁箱)FC250