※商品画像1

LM-500W3 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 52650878 LM-500W3 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 52650878 LM-500W3 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 52650878 LM-500W3 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 52650878

チューブマーカー レタツイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様チューブウォーマ内臓【レタツインPC エディタ】マックスHP よりダウンロードにて使用可【印字】記名板印字:使用不可 注文コード52650878 品番LM-500W3
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。
また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。
[新機能]
搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上
文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上
印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化
チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)

付属品インクリボン(LM-IR500B)、AC アダプタ、電源コード、細径チューブアタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース 仕様チューブウォーマ内臓【レタツインPC エディタ】マックスHP よりダウンロードにて使用可【印字】記名板印字:使用不可 質量(kg)約2.4(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) 文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94 対応テープ幅(mm)5/9/12 インターフェースUSB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1 印字方式熱転写方式(300dpi)、デバイスラベル使用不可 動作環境チューブ/グリップチューブ:10〜35度(チューブウォーマー使用時:5〜35度)、テープ/記名板/デバイスラベル:15〜35度、湿度:20〜80%(結露無きこと) 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50,000 語 使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2〜Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5〜Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5〜Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0〜Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
関連資料:(4.48MB)
注意
※代表画像を使用しております。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする