※商品画像1

軽とじプライヤータイプホッチキス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52650896 品番HP-50L
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。
連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。
ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。
本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。
プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。
奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。
消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。

用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス ローズゴールド 質量(g)300 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10〜15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする