※商品画像1

プライヤータイプホッチキス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52650905 品番HP-88
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。
針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。
奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。
消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。

用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L メタリックグレー 質量(g)360 奥行(mm)(とじ)64 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10〜15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする