共ショウ
共ショウの ゴム素材
共ショウの エチレンプロピレンゴム
共ショウの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMゴムスポンジ角紐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
52650939
品番
EPSP15×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途
扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等
仕様
独立発泡、密度(Mg/m3):0.25
材質
EPDM
幅(mm)
20
厚さ(mm)
15
色
黒
硬さ
(測定値)18°
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
0.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※角型形状ですが、角がきっちり90度になっているわけではございません。また断面寸法は公差により前後いたしますのでご了承ください。ご注文数量によっては20M巻や30M巻などの梱包数量で納入する場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長