※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3
2-1/2
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52651306
品番
622H-G
参考基準価格(税別)
¥184,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
用途
消防認定品
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
質量(kg)
5.9
材質(本体)
FCD450
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
84
最高使用圧力(MPa)
2
寸法A(mm)
132
材質(シート)
EPDM
寸法H1(mm)
92.5
寸法H2(mm)
192
寸法g(mm)
114
ハンドル形状
ギア式
材質(弁体)
SCS13
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材