完全防塵・完全防水・耐汗性能、世界で最もタフなイヤホン。
〇これまで以上に、タフ
米軍 MIL規格で耐久性を検証。イヤホンはIP68 準拠の完全防塵・完全防水、耐衝撃を備え、過酷な条件にも耐えられるように設計されています。
〇揺るぎないフィット感
Jabra シェークグリップ(TM) テクノロジーにより、思い切りワークアウトに打ち込んでも、しっかりとフィットし続けます。しっかりと固定され、どれほど激しく動いても外れることはありません。
〇Dolby Audioによる臨場感のあるサウンド
Dolby の空間オーディオで、あらゆる方向からクリアで躍動感のあるサウンドに包まれます。
互換性および利用可能条件はデバイス、アプリケーション、コンテンツによって異なることがあります。
〇周囲の雑音を低減
アダプティブハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC) が、周囲の状況に合わせて自動的に強度調整をおこない、風などの不要なノイズを除去。Jabra の標準 ANCと比べて 1.6倍強力に、周囲のノイズをコントロールします。
〇どんな環境でもクリアな通話
6-マイクテクノロジーにより、周囲の雑音と通話音声を識別。周囲が騒がしい環境下でも、通話の声を際立たせ、明瞭でクリアな通話ができます。
〇安心のロングバッテリー
ANCオン時にイヤホンのみで最長8時間、充電ケースと併用で最長32時間使用できます。また、急速充電も可能です。
〇ハンズフリーで音声アシスタントを操作
移動中でも、天気やルートをチェックしたり、いつもの音声アシスタントをハンズフリーで操作できます。
〇スマートフォンは持たずに、音楽を携帯
安定したスマートウォッチとの接続により
、重いスマートフォンは持たずに、音楽を携帯して、自由にランニングができます。
Bluetooth プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP をサポートするスマートウォッチに対応