DB-HN-17PGY フルハーネス DB-HN-17PGY DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52651464 DB-HN-17PGY フルハーネス DB-HN-17PGY DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52651464

フルハーネス DB-HN-17PGY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52651464 品番DB-HN-17PGY
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

墜落制止用器具の規格 新規格品
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない

用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス 材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂 質量(g)約1050 適応身長(cm)160〜180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする