DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス DB-HN-17PG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52651473
品番
DB-HN-17PG
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
墜落制止用器具の規格 新規格品
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
用途
万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
材質
ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂
色
黒
質量(g)
約1130
適応身長(cm)
160〜180(標準的な体型を目安にしたものです。)
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無