DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52651489
品番
DB-HL-160PGS
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
墜落制止用器具の規格 新規格品
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる
伸縮式ランヤード(1100〜1600mm)
1ロックフック
ショックアブソーバ
フックより戻し
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1100〜1600
用途
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
材質
伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール
質量(g)
650
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種