イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 水切り・たわし受け・ラック
イノマタ化学の 水切りトレー
キッチントレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(240個)
注文コード
52651544
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
細かい調理小物に便利な間仕切りトレー。
仕切り1枚付き。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
タイプ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×12×5
内寸(cm)
幅33×奥行10.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません