イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の バット・番重・コンテナ
イノマタ化学の バット・トレー
クリーンバット NO,30
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(240個)
注文コード
52651560
品番
530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×24×4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×240×47
質量(g)
約145
容量(L)
約1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません