DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
スイベルグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
355
注文コード
52651568
品番
DSGY-20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
交換用ソックス部
固定ネジを外すことでソックス部を分離でき、交換可能
全長(mm)
355
引張荷重(kN[kgf])
4.0[408]
用途
ソックス部の消耗に応じて、交換が可能
質量(g)
60
適合品番
DSGY-20H-DK
使用ケーブル径(Φmm)
19〜24
ソックス部(mm)
315
注意
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。