フォーロックキーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(240個) 容量(L)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×17.3×10.2 注文コード52651596 品番1853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は容量・寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付で汁漏れ・ニオイ漏れを防ぎます。
蓋にバックルが付いているので、しっかりとロックできて安心。
密閉性を高めるパッキンは、外して洗えるのでとても衛生的です!
4辺すべてにバックルがある形状です。

材質本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコン 容量(L)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×17.3×10.2 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジ使用の際は、蓋を外してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする