久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
タフマックス グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52651769
品番
HK740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
背抜きタイプなので通気性が良く柔らかく丈夫な手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約9
材質
ポリエステル・綿・その他
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
用途
運送業・建設業・農作業・DIYなど
入数(双)
1
機能
通気性
手のひらまわり(cm)
約21