久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
タフマックス ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
52651814
品番
HK740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
背抜きタイプなので通気性が良く柔らかく丈夫な手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
約25
中指長(cm)
約9.5
手の平幅(cm)
10
材質
ポリエステル・綿・その他
色
ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
用途
運送業・建設業・農作業・DIYなど