久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
レッドマスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52651839
品番
HK710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ポリエステル素材の手袋の手の平に天然ゴムをコーティングした手袋です。背抜きタイプなので通気性が良く、薄手の手袋なので使いやすい手袋になっています。
サイズ
M
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
材質
手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
色
レッド
用途
建築・土木・梱包・農作業・DIYなど
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
約18