サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
BASIC'S ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個×400セット)
注文コード
52651858
品番
C2030BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
持ちやすいサイズ感。
材質
バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
205
色
ホワイト
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×7.5×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません