久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
ワンダーレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52651866
品番
HK770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
約26
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約8.5
材質
手袋/ナイロン・ポリエステル・その他、掌部/天然ゴム
色
レッド
用途
運送業・建設業・農作業・DIYなど
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性・吸収性・保温性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13