久冨勝
久冨勝の インナー手袋
アンダー手袋
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52651884
品番
HK205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
綿100%の下履き用手袋になります。
色
生成り
サイズ
S
全長(cm)
約24
材質
綿100%
中指長(cm)
約7
手の平幅(cm)
約7.5