hitohira_非常用ウエットタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 52652076 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

非常時に安心して、体がふけるウェットタオルです。新品未使用、100%綿素材の優しい肌触りで、お子様にも安心してご使用いただけます。お風呂に入れない時などに、顔や体を拭いてお使いください。安心してお使いいただけるように、独自開発の抗ウイルス・抗菌・抗カビ薬液を使用しております。ご使用後は洗濯し、通常のタオルとしてご使用いただけます。6年保存(製造より7年で1年流通期間)

用途非常時の体拭きとして。使用後は通常のタオルとしてお使いいただけます。 材質綿100% タイプフェイスタオルサイズ サイズ(mm)約350×840 保存期間(年)6(製造より7、流通期間1)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする