曜日別特売
WMU-A02 災害用ポンプ内蔵マット ポンプインエアーマット イガラシ 52652085

 

WMU-A02 災害用ポンプ内蔵マット ポンプインエアーマット イガラシ 52652085
WMU-A02 災害用ポンプ内蔵マット ポンプインエアーマット イガラシ 52652085
WMU-A02 災害用ポンプ内蔵マット ポンプインエアーマット イガラシ 52652085
WMU-A02 災害用ポンプ内蔵マット ポンプインエアーマット イガラシ 52652085

災害用ポンプ内蔵マット ポンプインエアーマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52652085品番WMU-A02
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

災害対策用ポンプ内蔵型のエアーマットです。計量コンパクトで持ち運び・保管に便利なエアーマット。ポンプ内臓式なので、どんな場所でも膨らませて使用が可能です。女性やお子様でも、2.3分あれば膨らみます。普段はレジャーで使用し、災害などの緊急時でもパッと膨らんで、固く冷たい床から皆様をお守りします。たたむと簡単に持ち運びもできるサイズで、重量も約670gと軽量です。耐荷重200kgまで対応で、大柄の人でも安心してご使用いただけます。生地はポリウレタンとポリエステルの二重構造で、浮き輪の素材の様なPVCとは違い、素肌に触れた際に触れた際のサラサラ感、空気の抜けにくさ、耐久性などに優れています。アルコール消毒や、手洗いが可能なので、清潔さを保てます。

用途
災害時のマットとしてはもちろん、耐久性が強く持ち運びに便利なため、アウトドア用マットとしても最適です。車の中や、会社での仮眠用としてもお使いいただけます。
材質本体:ポリエステル(内面TPUコーティング)、収納袋:ポリエステル質量(g)約670耐荷重(kg)200長さL×幅W(cm)空気を抜いたサイズ:約186×74寸法(縦×横×高さH)(cm)収納サイズ:約40×19×10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)空気を入れたサイズ:約182×50×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする