873 ボタンの見えない キャビネットロック カーボーイ 52652094 873 ボタンの見えない キャビネットロック カーボーイ 52652094 873 ボタンの見えない キャビネットロック カーボーイ 52652094 873 ボタンの見えない キャビネットロック カーボーイ 52652094 873 ボタンの見えない キャビネットロック カーボーイ 52652094

ボタンの見えない キャビネットロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52652094 品番873
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。

用途キャビネットやテレビ台などの施錠に! 材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材) 幅(mm)97 厚さ(mm)18 高さ(mm)43 アズワン品番64-9105-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする