※色見本

UWI-37 NEWいいシートができました。 カーボーイ 52652128 UWI-37 NEWいいシートができました。 カーボーイ 52652128 UWI-37 NEWいいシートができました。 カーボーイ 52652128

NEWいいシートができました。

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52652128 品番UWI-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。

長さ(cm)150 布ベージュ 幅(cm)30 用途食器棚の汚れ、キズ防止に。キッチン、机のマットとして。 材質EVA、不織布 質量(g)約160
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52652146
2022-09-29
用途:
食器棚のシート
株式会社山口化成 様 (製造業)

自宅の食器棚のシートとして使用しましたが、とてもしっかりしたシートでずれにくく大きさもピッタリで使いやすかったです。
使用後会社用にも追加購入しました。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする