真空断熱キッズケータイマグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52652190 品番 JOI-501DS G
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お出掛けに便利なストラップ付キッズケータイマグ。ディズニーキャラクターがお出掛け気分を上げます。保温にも保冷にも対応のケータイマグなら最適な温度を長時間楽しめます。
取り外しできるストラップは紐の長さの調節ができるアジャスター2個付き&滑りにくいショルダーパット付きで肩の負担減らしズレにくい!
冷たいスポーツ飲料にも対応しています。(温めたスポーツ飲料は入れないでください)

グリーン 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 保温効力(℃)69以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 本体寸法(cm)8×7.5×23 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする