はんだこてテスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52652313 品番 FG101B-81
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥102,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載

分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω セット内容本体(伝導プレート付き)、伝導ワイヤー、グラウンドクリップ、センサー(校正付き):1コ、ヒューズ、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証) 測定範囲【温度】0〜700℃、【電圧】0〜40mV (AC)、【抵抗】0〜40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 校正なし 動作環境使用温度/湿度範囲:0〜40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300〜600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) アズワン品番64-8522-10 プラグ形状2極接地型プラグ
注意
※温度センサーは500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする