分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
セット内容本体(伝導プレート付き)、伝導ワイヤー、グラウンドクリップ、センサー(校正付き):1コ、ヒューズ、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
測定範囲【温度】0〜700℃、【電圧】0〜40mV (AC)、【抵抗】0〜40Ω
質量(g)0.95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126
温度センサーK (CA)熱電対
校正出荷時校正付き
動作環境使用温度/湿度範囲:0〜40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED3 1/2桁
許容差【温度】±3℃ (300〜600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状2極接地型プラグ