P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
お食事処 お食事処 No.SNB-7091 W600×H1800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52652339
品番
165448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
お食事処についてのお知らせ用のぼりになります。別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
取付
チチ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
表示内容
お食事処
チチ
上部3カ所、側部5カ所
注意
※ポールは付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません