レイングランドクロス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52652435 品番 RX-300
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「首の動きにフードがついてくる」回転フードシステム(RXフード)搭載
湿気がこもらず蒸れにくい!透湿防水レインスーツ!
肌触りの良く、衣料のような風合いの生地を採用
フード透明シールド
上着雨蓋付ポケット(2つ)
背中高輝度反射プリント
上着裾調節コード、パンツ裾調節ボタン

ベイクドネイビー サイズ3L 耐水圧(mmH2O)10000以上 用途自転車、バイク等視界の確保が必須な状況。現場作業に最適 質量(g)570(Lサイズ目安) 混率(%)表地:ポリエステル100(PUラミネート/表面撥水)/裏地:ポリエステル100 アズワン品番65-2013-67 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする