4D裁断HMSパターン、無縫製加工、スライダーポケット、Breathatec(R)PC、DEWLFANC(R)α、快適性・耐久性に優れた生地、収納力を高めたスタンダードレインジャケット
メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地Breathatec(R)PCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。上段のポケットは薄型ながらもアイテムを入れやすく、取り出しやすい設計で、ワーム袋等の収納に便利です。マチを設けた下段のポケットには薄手のルアーケースを入れることも可能です。膨脹式ライフジャケットと組み合わせることで軽装でのランガンも可能になります。ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。