曜日別特売
RX-300 レイングランドクロス 弘進ゴム 52652609

RX-300 レイングランドクロス 弘進ゴム 52652609
RX-300 レイングランドクロス 弘進ゴム 52652609

レイングランドクロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ローズレッド
内容量1セット注文コード52652609品番RX-300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「首の動きにフードがついてくる」回転フードシステム(RXフード)搭載
湿気がこもらず蒸れにくい!透湿防水レインスーツ!
肌触りの良く、衣料のような風合いの生地を採用
フード透明シールド
上着雨蓋付ポケット(2つ)
背中高輝度反射プリント
上着裾調節コード、パンツ裾調節ボタン

用途
自転車、バイク等視界の確保が必須な状況。現場作業に最適
ローズレッドサイズLL耐水圧(mmH2O)10000以上質量(g)570(Lサイズ目安)混率(%)表地:ポリエステル100(PUラミネート/表面撥水)/裏地:ポリエステル100アズワン品番65-2013-80透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする