理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 2眼型 メガネ
保護めがねスタンダード 二眼式 RV-730
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52652855
品番
RV-730
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
額にフィットしやすい角度調節機能付きテンプル。つる角度調整可。
レンズ
防曇(F)【曇止め】
材質
フレーム:ポリカーボネート、エストラマー樹脂/レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
149×47×162
色/フレーム
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応