理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 一般用メガネ
理研オプテックの サングラス
ライフセイフティ偏光グラス FG-7P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52652916
品番
FG-7P 偏光グラス
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
前掛け式偏光グラス。
乱反射する光を透過せずに、直進光のみを通す偏光フィルムを挟んだレンズです。
眩しく感じる照り返しや反射光をカットして、ギラツキを抑えた穏やかな視界をお届けします。
材質
フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(内側防曇加工)
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×45
可視光線透過率(%)
17.1
紫外線カット
0.999
偏光率(%)
0.999
RoHS指令(10物質対応)
対応