エアフィルター

(129件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーイスズ 主な適合車種エルフ 主な適合純正品番8-97173026-0 注文コード52654079 品番LA-1503
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はメーカー・主な適合車種・主な適合純正品番など321種類から選べます 他の種類を見る

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」

モノタロウではこんなお得な商品も!
メーカーイスズ 主な適合純正品番8-97173026-0 高さ(mm)235 外径(mm)210/154 内径(mm)80/0 主な適合車種エルフ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52656565
2026-01-06
用途:
メンテナンス
赤帽エビス運送 様

純正品と遜色無い
消耗品なので安価なので助かる。
しかし購入する度に値上げが・・

2025-12-20
用途:
車検整備
製造業

純正から初の社外部品、品質もよく安価なのでおすすめです。

2026-01-30
用途:
ホンダヴェゼルRU-1に取付
運輸・通信業

純正部品の互換品エアフィルターです。
何の問題もありません。

対象商品:
52654623
2025-08-24
用途:
交換
その他業種

日産セレナC27に交換をしようとしたが、エレメントの手前左角がしっかりと入りきらない。取付け場所が上からのぞき込める場所ではないので、はっきり分からない。あきらめて、後日他メーカー品を購入してみたら、ちゃんとはまった。
もう一度、試しにやってみたが、やはりはまらない。
パーツを比較観察してみると、純正品とちゃんとはまったメーカーの製品はプラスチックの枠の厚さが薄い(低い?)が、本商品はフィルターと同じ厚さ(高さ)の枠で、これにより、左手前の角が途中でつかえて、はまらない様です。
もしかすると、後から車の方のエアクリーナーエレメントをはめる部分の構造が変わったのでしょうか?

2025-08-02
用途:
エルフのフィルター交換
有限会社 平澤工務店 様 (建設業・工事業)

エンジンが快調になりました。
交換も簡単に出来ました。

対象商品:
52656565
2024-08-31
用途:
車のメンテ
医療・福祉・介護関連業

エンジンのレスポンスがおかしくなってきたので、エアフィルターを見たら、油汚れが結構付いていて、取り替えたら、とても調子よくなりました。ブローバイの多いサンバーには、必需品です。

2025-03-07
用途:
車のメンテナンス

純正品と変わらずに使用でき、金額も安くて問題もありません。

対象商品:
52655104
2024-03-20
用途:
自動車整備

見た目は純正と変わらずといった感じです。エアーフィルターは汚れが目立ってくると燃費や走りにも影響してくるので、あまり汚れていなくても定期的に交換しています。純正より価格が抑えられて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする